!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 4 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, 1 PAIRE DE GANTS EN NITRILE, CAPACITÉ DE 6,5 GAL, NOIR

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 4 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, 1 PAIRE DE GANTS EN NITRILE, CAPACITÉ DE 6,5 GAL, NOIR

NEW PIG

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 4 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, 1 PAIRE DE GANTS EN NITRILE, CAPACITÉ DE 6,5 GAL, NOIR close
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
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 4 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, 1 PAIRE DE GANTS EN NITRILE, CAPACITÉ DE 6,5 GAL, NOIR

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 4 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, 1 PAIRE DE GANTS EN NITRILE, CAPACITÉ DE 6,5 GAL, NOIR

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $460.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG30RF06
  • N° de modèle du manufacturier KIT620
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésPesticides
  • Type de contenantSeau
  • Couleur de la boîteNoir
  • Longueur du contenant13 1/2 po
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Classement ONUUN1H2/Y30/S
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Fluides absorbés - tamponsPesticide
  • Détail de la composition - sorbant granulaireCellulose
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaireAluminosilicate de magnésium
  • Longueur du remblai tubulaire48 po
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 4 gal
  • Capacité de conteneur 6,5 gal
  • Hauteur de contenant 17 3/4 po
  • Largeur du contenant 13 1/2 po
  • Verrouillable Non
  • Poids du produit 17 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série TROUSSE
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Pesticide
  • Type de contenant - sorbant granulaire Sac
  • Longueur de tampon 20 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (2) sacs à déchets en polyéthylène de 18 po LA x 30 po H (Bag20-1S), (2) remblais tubulaires absorbants bleus Pig de 3 po dia. ext. x 48 po LO (4048), (2) absorbants secs Pig en vrac dans une pochette (PLP220), (6) tapis absorbants Pig de 15 po LA x 20 po LO (MAT203), (6) étiquettes de joint inviolable de 2 po LA x 6 po LO (LBL100), rouleau de ruban d'avertissement de 3 po x 100 pi, seau en plastique de 6,5 gal avec couvercle, tablier, pelle à poussière/balai, lunettes de protection économiques (GLS290-AF), instructions, gants en néoprène
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .