!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 8 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, NOIR

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 8 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, NOIR

NEW PIG

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 8 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, NOIR close
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
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 8 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, NOIR

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 8 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, NOIR

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $493.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG30RE96
  • N° de modèle du manufacturier KIT389
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésAcides, bases
  • Type de contenantSac
  • Hauteur de contenant9 1/4 po
  • Largeur du contenant11 1/2 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Normes40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31
  • Fluides absorbés - coussinsProduits chimiques agressifs
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon10 po
  • Longueur de coussin8 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(3) Remblai tubulaire absorbant chimique pour matières dangereuses Pig HazMat de 3 po de diamètre extérieur x 46 po de longueur (124CR), (4) Coussin absorbant chimique pour matières dangereuses Pig HazMat de 8 po LA x 8 pi LO x 1 po H dans une boîte distributrice (PIL302), (40) Rouleau de tapis absorbant chimique pour matières dangereuses Pig Rip-and-Fit de 10 po LA x 13 pi LO dans une boîte distributrice (MAT351), (5) Sacs à déchet en polyéthylène de 18 po LA x 30 po H (Bag20-1S), Sac de sport, Directives
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 8 gal
  • Couleur de la boîte Noir
  • Longueur du contenant 20 1/2 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 10 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série TROUSSE
  • Fluides absorbés - tampons Produits chimiques agressifs
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Produits chimiques
  • Longueur de tampon 13 po
  • Hauteur de coussin 1 po
  • Largeur de coussin 8 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire 46 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .