!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,95 GAL,BARIL

TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,95 GAL,BARIL

PIG

TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,95 GAL,BARIL close
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
TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,95 GAL,BARIL

TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,95 GAL,BARIL

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,060.93 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PIGKIT341WH
  • N° de modèle du manufacturier KIT341-WH
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 118.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésAcides, bases
  • Capacité de conteneur95 gal
  • Hauteur de contenant47 1/4 po
  • Largeur du contenant31 1/2 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • SérieTROUSSE
  • Fluides absorbés - tamponsProduits chimiques agressifs
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesProduits chimiques agressifs
  • Longueur de tampon20 po
  • Comprend10) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po LA x 60 po H (Bag20-1L), (12) remblais tubulaires absorbants pour produits chimiques HazMat Pig dia 3 po Dia. Ext. x 46 in LO (124CR), (2) digues absorbantes pour produits chimiques HazMat de 5 po Dia. Ext. x 10 pi LO (HA1010), (6) étiquettes de scellage inviolables de 2 po LA x 6 po LO (LBL100), (6) remblais tubulaires absorbants pour produits chimiques Pig HazMat de 3 po dia. ext. x 10 pi LO (Pig301), (7) oreillers absorbants pour produits chimiques Pig HazMat de 17 po LA x 16 po LO x 2 po H (HR7015), (75) tampons pour tapis absorbant pour produits chimiques Pig HazMat de 15 po L x 20 po L (MAT301), baril de récupération à roues pour suremballage Pig à dia ext de 31,4 po x 47 1/2 po H (PAK710-WH), instructions
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Type de contenant Baril
  • Couleur de la boîte Blanc
  • Longueur du contenant 31 1/2 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 118 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant KITR302, PAK276, PAK277
  • Normes 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), 49 CFR 173,3(c)(1), UN1H2/X113/S
  • Fluides absorbés - coussins Produits chimiques agressifs
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)