!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,95GAL,BARIL,VR

TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,95GAL,BARIL,VR

PIG

TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,95GAL,BARIL,VR close
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
TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,95GAL,BARIL,VR

TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,95GAL,BARIL,VR

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,688.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PIGKIT362
  • N° de modèle du manufacturier KIT362
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 97.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésAcides, bases
  • Capacité de conteneur95 gal
  • Hauteur de contenant41 1/4 po
  • Largeur du contenant31 3/4 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Fluides absorbés - tamponsProduits chimiques agressifs
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesProduits chimiques
  • Longueur de tampon20 po
  • Comprend(10) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po LA x 60 po H (Bag20-1L), (12) remblais tubulaires absorbants pour produits chimiques Pig HazMat de 3 po x 46 po LO (124CR), (2) digues absorbantes pour produits chimiques Pig HazMat de 5 po dia. ext. x 10 pi LO (HA1010), (6) étiquettes scellées inviolables de 2 po LA x 6 po LO (LBL100), (6) remblais tubulaires absorbants pour produits chimiques Pig HazMat de 3 po dia. ext. x 10 pi LO (Pig301), (7) coussins absorbants pour produits chimiques Pig HazMat de 17 po LA x 16 po LO x 2 po H (HR7015), (75) tapis absorbant pour produits chimiques Pig HazMat de 15 po LA x 20 po LO (MAT301), conteneur haute visibilité de 95 gal avec couvercle non fileté, instructions
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Type de contenant Baril
  • Couleur de la boîte Vert
  • Longueur du contenant 31 3/4 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 85 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série TROUSSE
  • Fluides absorbés - coussins Produits chimiques agressifs
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)