!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEVERSEMENT,44 GAL,ABSORB,NOIR

TROUSSE DEVERSEMENT,44 GAL,ABSORB,NOIR

NEW PIG

TROUSSE DEVERSEMENT,44 GAL,ABSORB,NOIR close
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
TROUSSE DEVERSEMENT,44 GAL,ABSORB,NOIR

TROUSSE DEVERSEMENT,44 GAL,ABSORB,NOIR

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,370.72 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKIT434
  • N° de modèle du manufacturier KIT434
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 75.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantCoffre
  • Hauteur de contenant20-1/2 po
  • Largeur du contenant23 po
  • VerrouillableOui
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Normes40 CFR 112.7, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31
  • Fluides absorbés - tamponsHuile seulement
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaireCo-Poly
  • Longueur du remblai tubulaire48 po
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 44 gal
  • Couleur de la boîte Noir
  • Longueur du contenant 37 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 75 lb
  • Dissipation électrostatique Oui
  • Série KIT
  • Fluides absorbés - barrages flottants Huile seulement
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Huile seulement
  • Longueur de tampon 20 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (10) sacs à déchets en polyéthylène de 18 po Lo x 30 po H (Bag20-1S), (100) tampons absorbants STAT-MAT Pig de 15 po La x 20 po Lo (MAT214), (6) barrages absorbants Pig de 3 po x 10 pi Lo (BOM406), (6) remblais absorbants à l'huile pour écumeur Pig de 3 po de dia Ext. x 48 po de Lo (104PS), directives, étui de rangement en polyéthylène.
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)