!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEVERSEMENT,39 GAL,ABSORB,JN

TROUSSE DEVERSEMENT,39 GAL,ABSORB,JN

NEW PIG

TROUSSE DEVERSEMENT,39 GAL,ABSORB,JN close
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
TROUSSE DEVERSEMENT,39 GAL,ABSORB,JN

TROUSSE DEVERSEMENT,39 GAL,ABSORB,JN

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,183.33 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKIT2500
  • N° de modèle du manufacturier KIT2500
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 68.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Type de contenantCannette
  • Couleur de la boîteJaune
  • Longueur du contenant26 3/4 po
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Poids du produit68 lb
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • SérieKIT
  • Fluides absorbés - tamponsUniverselle
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesUniverselle
  • Longueur de tampon20 po
  • Hauteur de coussin2 po
  • Largeur de coussin17 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaireCellulose, vermiculite
  • Longueur du remblai tubulaire48 po, 120 po
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 39 gal
  • Capacité de conteneur 55 gal
  • Hauteur de contenant 33 po
  • Largeur du contenant 26 3/4 po
  • Verrouillable Non
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Normes 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - coussins Universelle
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Longueur de coussin 21 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (10) sacs à déchets en polyéthylène de 18 po La x 30 po H (Bag20-1S), (10) remblais tubulaires absorbants bleus Pig de 3 po dia Ext. x 48 po Lo(4048), (40) tapis absorbants Pig de 15 po La x 20 po Lo (MAT203), (56) essuie-glaces tout usage Pig PR40 de 11,8 po de La x 13 po de Lo (WIP310), (6) oreiller absorbant en forme de cochon de 17 po La x 21 po Lo x 2 po de H(PIL201), (6) étiquettes de fermeture inviolable de 2 po La x 6 po Lo (LBL100), (6) remblais absorbants bleus Pig de 3 po de dia Ext. x 10 pi Lo (Pig202), conteneur en plastique de 55 gal avec couvercle, directives.
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)