!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEVERSEMENT,21 GAL,ABSORB,JN

TROUSSE DEVERSEMENT,21 GAL,ABSORB,JN

NEW PIG

TROUSSE DEVERSEMENT,21 GAL,ABSORB,JN close
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
TROUSSE DEVERSEMENT,21 GAL,ABSORB,JN

TROUSSE DEVERSEMENT,21 GAL,ABSORB,JN

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $994.39 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKIT3400
  • N° de modèle du manufacturier KIT3400
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 33.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de déversement
  • Liquides absorbésAcides, bases
  • Type de contenantCannette
  • Couleur de la boîteJaune
  • Longueur du contenant21 3/4 po
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Poids du produit33 lb
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricantDLY313, RFL336
  • Fluides absorbés - tamponsProduits chimiques agressifs
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesProduits chimiques agressifs
  • Longueur de tampon20 po
  • Hauteur de coussin2 po
  • Largeur de coussin17 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire120 po
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 21 gal
  • Capacité de conteneur 32 gal
  • Hauteur de contenant 27-1/2 po
  • Largeur du contenant 21 3/4 po
  • Verrouillable Non
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Série KIT
  • Fluides absorbés - coussins Produits chimiques agressifs
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Longueur de coussin 16 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (25) Tapis absorbant chimique pour matières dangereuses de Pig de 15 po de largeur x 20 po de longueur (MAT301), (4) Coussin absorbant chimique pour matières dangereuses de Pig de 17 po de largeur x 16 po de longueur x 2 po de hauteur (HR7015), (4) Chaussette absorbante chimique pour matières dangereuses de Pig de 3 po de diamètre extérieur x 10 pi de longueur (Pig301), (5) Sacs à déchets en polyéthylène de 18 po de largeur x 30 po de hauteur (Bag20-1S), (6) Étiquette inviolable de 2 po de largeur x 6 po de longueur (LBL100), Contenant en plastique de 32 gal avec couvercle
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)