!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,20 GAL,GREEN

TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,20 GAL,GREEN

PIG

TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,20 GAL,GREEN close
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
TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,20 GAL,GREEN

TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,20 GAL,GREEN

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $845.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PIGKIT312
  • N° de modèle du manufacturier KIT312
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésAcides, bases
  • Capacité de conteneur20 gal
  • Hauteur de contenant19 po
  • Largeur du contenant23 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Fluides absorbés - tamponsProduits chimiques agressifs
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesProduits chimiques
  • Longueur de tampon20 po
  • Comprend(5) Coussin absorbant pour produits chimiques dangereux pour porcs de 17 po de largeur x 16 po de longueur x 2 po de hauteur (HR7015), (5) Sacs d'élimination en polyéthylène de 18 po de largeur x 30 po de hauteur (Bag20-1S), (6) Tapis absorbant pour produits chimiques dangereux pour porcs de 15 po de largeur x 20 po de longueur (MAT301), (6) Étiquette de scellage inviolable de 2 po de largeur x 6 po de longueur (LBL100), (6) Remblai tubulaire absorbante pour produits chimiques dangereux pour porcs de 3 po de diamètre extérieur x 46 po de longueur (124CR), Contenant à haute visibilité de 20 gal avec couvercle non fileté, Directives
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Type de contenant Baril
  • Couleur de la boîte Vert
  • Longueur du contenant 23 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 28 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série TROUSSE
  • Fluides absorbés - coussins Produits chimiques agressifs
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)