!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEVERSEMENT,143 GAL,ABSORB,NOIR

TROUSSE DEVERSEMENT,143 GAL,ABSORB,NOIR

NEW PIG

TROUSSE DEVERSEMENT,143 GAL,ABSORB,NOIR close
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
TROUSSE DEVERSEMENT,143 GAL,ABSORB,NOIR

TROUSSE DEVERSEMENT,143 GAL,ABSORB,NOIR

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,912.46 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKIT204-02
  • N° de modèle du manufacturier KIT204-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 333.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Type de contenantCoffre
  • Hauteur de contenant30 1/2 po
  • Largeur du contenant44 po
  • VerrouillableOui
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Normes40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - coussinsUniverselle
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Longueur de coussin21 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(150) tampon absorbant Pig de 15 po La x 20 po Lo (MAT203), (17) Oreiller absorbant Pig de 17 po La x 21 po Lo x 2 po H (PIL201), (18) Chaussette absorbante bleue Pig de 3 po dia Ext. x 10 pi (Pig202), (224) Essuie-tout PR40 Pig de 11.8 po La x 13 po Lo (WIP310), (30) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po La x 60 po de H (Bag20-1L), (55) Chaussette absorbante bleue Pig de 3 po x 48 Lo (4048), (6) étiquette de fermeture inviolable de 2 po de large x 6 po de long (LBL100), boîte de rangement vide Pig de 44 po La x 48 po Lo x 30 1/2 po H (BOX30 2 02), directives.
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 143 gal
  • Couleur de la boîte Noir
  • Longueur du contenant 48 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 333 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série KIT
  • Fluides absorbés - tampons Universelle
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Universelle
  • Longueur de tampon 20 po
  • Hauteur de coussin 2 po
  • Largeur de coussin 17 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Cellulose, vermiculite
  • Longueur du remblai tubulaire 48 po, 120 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)