!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEVERSEMENT,119 GAL,ABSORB,NOIR

TROUSSE DEVERSEMENT,119 GAL,ABSORB,NOIR

NEW PIG

TROUSSE DEVERSEMENT,119 GAL,ABSORB,NOIR close
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
TROUSSE DEVERSEMENT,119 GAL,ABSORB,NOIR

TROUSSE DEVERSEMENT,119 GAL,ABSORB,NOIR

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,222.11 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKIT418-01
  • N° de modèle du manufacturier KIT418-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantCoffre
  • Couleur de la boîteNoir
  • Longueur du contenant48 po
  • Profondeur d'armoire44 po
  • Largeur d'armoire48 po
  • VerrouillableOui
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Normes29 CFR 1910.1030(j)(1)(vii), 40 CFR 112.7
  • Fluides absorbés - tamponsHuile seulement
  • Détail de la composition - sorbant granulaireCellulose recyclée
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon16 po
  • Longueur de coussin17 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Comprend(150) tampon absorbant et résistent aux rayon UV Pig de 16 po La x 20 po Lo (MAT4105) barrage absorbant à base d'huile uniquement Pig de 3 po dia Ext. x 10 pi Lo (BOM406), (2) oreiller absorbant à base de l'huile uniquement d'écumoire Pig de 16 po de La x 17 po Lo x 1 po de H (PIL203), (2) absorbant à l'huile uniquement Pig Lite-Dry en vrac (PLP415), (24) gants en néoprène SHOWA Chem Master de 13 po Lo (GLV21) (3) (TG) (30) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po La x 60 po H (Bag20-1L), (4) barrage absorbant à l'huile uniquement Pig de 5 po dia Ext. x 10 pi Lo (BOM405), (6) étiquette de fermeture inviolable de 2 po de large x 6 po de long (LBL100), (8) Protège-bottes jetables en PVC (WPL2(22) TG), Pelle non étanche de 10 1/2 p de La x 43 1/2 po de Lo (GEN423), boîte de rangement vide Pig de 44 po La x 48 po Lo x 42 1/2 po H (BOX30, 2 01), directives.
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 119 gal
  • Capacité de conteneur 261 gal
  • Hauteur de contenant 29 po
  • Largeur du contenant 44 po
  • Hauteur d'armoire 29 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 334 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série KIT
  • Fluides absorbés - barrages flottants Huile seulement
  • Fluides absorbés - coussins Huile seulement
  • Type de contenant - sorbant granulaire Sac
  • Longueur de tampon 20 po
  • Hauteur de coussin 1 po
  • Largeur de coussin 16 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)