!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,112 GAL,ORANGE

TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,112 GAL,ORANGE

PIG

TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,112 GAL,ORANGE close
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
TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,112 GAL,ORANGE

TRSS CONTROLE DEVERSEMENT,112 GAL,ORANGE

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,141.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PIGKIT380OR
  • N° de modèle du manufacturier KIT380-OR
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 192.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésAcides, bases
  • Capacité de conteneur112 gal
  • Hauteur de contenant41 1/2 po
  • Largeur du contenant31 po
  • VerrouillableOui
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Fluides absorbés - tamponsProduits chimiques agressifs
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesProduits chimiques
  • Type de contenant - sorbant granulaireSac
  • Longueur de tampon20 po
  • Comprend(100) tampons pour tapis absorbant pour produits chimiques Pig HazMat de 15 po LA x 20 po LO (MAT301), (14) remblais tubulaire absorbant pour produits chimiques HazMat Pig dia 3 po dia. ext. x 46 po LO (124CR), (15) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po LA x 60 po H (Bag20-1L), (2) digues absorbantes pour produits chimiques HazMat de 5 po dia. ext. x 10 pi LO (HA1010), (2) absorbant en vrac Pig HazMat Chemical (HA8010), (3) remblais tubulaires absorbants pour produits chimiques Pig HazMat de 3 po dia. ext. x 10 pi LO (Pig301), (6) étiquettes de fermeture inviolable de 2 po LA x 6 po LO (LBL100), (7) oreillers absorbants pour produits chimiques HazMat Pig de 17 po LA x 16 po LO x 2 po H (HR7015), coffre de rangement de 31 po LA x 48 po LO x 41 3/4 po H (BOX40(5) OR), instructions
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Type de contenant Poitrine
  • Couleur de la boîte Orange
  • Longueur du contenant 48 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 192 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série TROUSSE
  • Fluides absorbés - coussins Produits chimiques agressifs
  • Détail de la composition - sorbant granulaire Polypropylène
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)