!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEVERSEMENT,108 GAL,ABSORB,NOIR

TROUSSE DEVERSEMENT,108 GAL,ABSORB,NOIR

NEW PIG

TROUSSE DEVERSEMENT,108 GAL,ABSORB,NOIR close
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
TROUSSE DEVERSEMENT,108 GAL,ABSORB,NOIR

TROUSSE DEVERSEMENT,108 GAL,ABSORB,NOIR

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,902.79 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKIT304-01
  • N° de modèle du manufacturier KIT304-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de déversement
  • Liquides absorbésAcides, bases
  • Type de contenantCoffre
  • Hauteur de contenant52-1/2 po
  • Largeur du contenant44 po
  • VerrouillableOui
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Fluides absorbés - tamponsProduits chimiques agressifs
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesProduits chimiques
  • Type de contenant - sorbant granulaireSac
  • Longueur de tampon20 po
  • Hauteur de coussin2 po
  • Largeur de coussin17 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire46 po, 120 po
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 108 gal
  • Couleur de la boîte Noir
  • Longueur du contenant 48 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 287 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série KIT
  • Fluides absorbés - coussins Produits chimiques agressifs
  • Détail de la composition - sorbant granulaire Polypropylène
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Longueur de coussin 16 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po, 5 po
  • Comprend (100) tampons absorbant pour produits chimiques Pig HazMat de 15 po L x 20 po L (MAT301), (15) oreillers absorbants pour produits chimiques Pig HazMat de 17 po L x 16 po L x 2 po H (HR7015), (2) Digue absorbante pour produits chimiques Pig HazMat de 5 po dia Ext. x 10 pi Lo (HA1010), (2) absorbants Pig lâche léger et sec à huile uniquement (HA8010), (30) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po La x 60 po H (Bag20-1L), (36) remblais tubulaire absorbant pour produits chimiques HazMat Pig de 3 po dia Ext. x 46 po Lo (124CR), (6) étiquettes de fermeture inviolable de 2 po La x 6 po Lo (LBL100), (7) remblais tubulaires absorbants pour produits chimiques Pig HazMat de 3 po dia Ext. x 10 pi Lo (Pig301), coffre de rangement vide de 44 po La x 48 po Lo x 30 1/2 po H (BOÎTE30 2 02), assemblage de roulettes de 10 po (DLY20-4 01), directives.