!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE,ENTRAINEMENT INDIRECT

REDUCTEUR VITESSE,ENTRAINEMENT INDIRECT

DAYTON

REDUCTEUR VITESSE,ENTRAINEMENT INDIRECT close
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
REDUCTEUR VITESSE,ENTRAINEMENT INDIRECT

REDUCTEUR VITESSE,ENTRAINEMENT INDIRECT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $602.81 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6Z436
  • N° de modèle du manufacturier 6Z436
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Orientation d'arbreAngle droit
  • Entrée (tr/min)1750
  • Serpentin, distance centrale1,00 po
  • Rapport nominal5:1
  • Couple de sortie max.79,00 po-lb
  • Couple de sortie à 1/8 HP20 po-lb
  • Couple de sortie à 1/4 HP40 po-lb
  • Couple de sortie à 1/2 HP79 po-lb
  • RotationVers l'avant/réversible
  • Type de jointDouble lèvre
  • Matériau de pignonAcier trempé
  • Matériau d'engrenageAcier trempé et rectifié
  • Matériau de boîtierFonte
  • Sortie simple/double/UniverselleSortie double
  • Dia. d'arbre de sortie1/2 po
  • Type de réducteur de vitesse Entraînement indirect
  • Service Standard
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 350
  • Charge en en porte-à-faux 150 lb
  • HP d'entrée max. 0,5
  • Couple de sortie à 1/10 HP 16 in.-lb.
  • Couple de sortie à 1/6 HP 26 po-lb
  • Couple de sortie à 1/3 HP 53 po-lb
  • Nb d'étages 1
  • Lubrification Klubersynth UH1 6-460
  • Roulements Bille
  • Type d'engrenage Vis sans fin
  • Matériau de vis sans fin Bronze
  • Finition Peinture époxyde en poudre
  • Arbre de sortie plein/creux Plein
  • Normes AGMA