!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE ENTRAIN INDIRECT 40-1

REDUCTEUR VITESSE ENTRAIN INDIRECT 40-1

DAYTON

REDUCTEUR VITESSE ENTRAIN INDIRECT 40-1 close
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
REDUCTEUR VITESSE ENTRAIN INDIRECT 40-1

REDUCTEUR VITESSE ENTRAIN INDIRECT 40-1

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,106.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6Z450
  • N° de modèle du manufacturier 6Z450
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 47.6 lb

Spécifications techniques

  • Type de réducteur de vitesseEntraînement indirect
  • Régime de sortie nominal (tr/min)44
  • Charge en en porte-à-faux1 300 lb
  • HP d'entrée max.1
  • Couple de sortie à 1/2 HP482 po-lb
  • Couple de sortie à 1 HP1 028 po-lb
  • RotationVers l'avant/réversible
  • Matériau de vis sans finBronze
  • Arbre de sortie plein/creuxPlein
  • Entrée (tr/min) 1750
  • Serpentin, distance centrale 2,62 po
  • Rapport nominal 40:1
  • Couple de sortie à 1/3 HP 300 po-lb
  • Couple de sortie à 3/4 HP 755 po-lb
  • Nb d'étages 1
  • Matériau de pignon Acier trempé
  • Sortie simple/double/Universelle Sortie simple
  • Dia. d'arbre de sortie 1-1/4 po