Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
REDUCTEUR DE VITESSE,FACE EN C,56C
REDUCTEUR DE VITESSE,FACE EN C,56C
BOSTON GEAR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Réducteur de vitesse
Orientation d'arbre Angle droit
Entrée (tr/min) 1750
Serpentin, distance centrale 1,54 po
Carcasse 56C
Rapport nominal 25:1
Couple de sortie max. 350,00 po - lb
Couple de sortie à 3/4 HP 350 po-lb
Rotation Vers l'avant/réversible
Fixation Toutes positions
Type de joint Double lèvre
Matériau de pignon Acier trempé
Matériau d'engrenage Acier trempé et rectifié
Matériau de boîtier Fonte
Sortie simple/double/Universelle Sortie simple
Dia. d'arbre de sortie 3/4 po
Normes AGMA
Type de réducteur de vitesse Face en C
Service Standard
Régime de sortie nominal (tr/min) 70
Diamètre d'alésage 5/8 po
Charge en en porte-à-faux 300 lb
HP d'entrée max. 0,5
Couple de sortie à 1/2 HP 234 po-lb
Nb d'étages 1
Base Optionnelle
Lubrification Klubersynth UH1 6-460
Roulements Rouleau conique
Type d'engrenage Vis sans fin
Matériau de vis sans fin Bronze
Finition Peinture époxyde en poudre
Arbre de sortie plein/creux Plein
Hauteur d'arbre de sortie 1-29/32 po
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)
Produits similaires
DAYTON
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
1 116,09 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer