!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR DE VITESSE,FACE EN C,56C

REDUCTEUR DE VITESSE,FACE EN C,56C

BOSTON GEAR

REDUCTEUR DE VITESSE,FACE EN C,56C close
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
REDUCTEUR DE VITESSE,FACE EN C,56C

REDUCTEUR DE VITESSE,FACE EN C,56C

BOSTON GEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,395.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1L284
  • N° de modèle du manufacturier F715-30-B5-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Orientation d'arbreAngle droit
  • Entrée (tr/min)1750
  • Serpentin, distance centrale1,54 po
  • Carcasse56C
  • Rapport nominal30:1
  • Couple de sortie max.274,00 po-lb
  • Couple de sortie à 1/2 HP277 po-lb
  • RotationVers l'avant/réversible
  • FixationToutes positions
  • Type de jointDouble lèvre
  • Matériau de pignonAcier trempé
  • Matériau d'engrenageAcier trempé et rectifié
  • Matériau de boîtierFonte
  • Sortie simple/double/UniverselleSortie simple
  • Dia. d'arbre de sortie3/4 po
  • NormesAGMA
  • Type de réducteur de vitesse Face en C
  • Service Standard
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 58
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux 300 lb
  • HP d'entrée max. 0,3
  • Couple de sortie à 1/3 HP 208 po-lb
  • Nb d'étages 1
  • Base Optionnelle
  • Lubrification Klubersynth UH1 6-460
  • Roulements Rouleau conique
  • Type d'engrenage Vis sans fin
  • Matériau de vis sans fin Bronze
  • Finition Peinture époxyde en poudre
  • Arbre de sortie plein/creux Plein
  • Hauteur d'arbre de sortie 1-29/32 po