!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR DE VITESSE,FACE EN C,56C

REDUCTEUR DE VITESSE,FACE EN C,56C

BOSTON GEAR

REDUCTEUR DE VITESSE,FACE EN C,56C close
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
REDUCTEUR DE VITESSE,FACE EN C,56C

REDUCTEUR DE VITESSE,FACE EN C,56C

BOSTON GEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,366.19 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1F828
  • N° de modèle du manufacturier F862B-71K-B5-M1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 63.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Orientation d'arbreParallèle/en ligne
  • Entrée (tr/min)1750
  • Diamètre d'alésage5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux1600 lb
  • HP d'entrée max.1
  • Couple de sortie à 3/4 HP1 457 po-lb
  • Couple de sortie à 1,5 HP2 303 po-lb
  • RotationVers l'avant/réversible
  • FixationToutes positions
  • Type de jointDouble lèvre
  • Matériau de pignonAcier trempé
  • Matériau d'engrenageAcier trempé et rectifié
  • FinitionPeinture époxyde en poudre
  • Arbre de sortie plein/creuxPlein
  • Hauteur d'arbre de sortie2-23/64 po
  • NormesBISSC
  • Type de réducteur de vitesse Face en C
  • Service Standard
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 24
  • Carcasse 56C
  • Rapport nominal 71:1
  • Couple de sortie max. 2,303 po - lb
  • Couple de sortie à 1 HP 1 720 po-lb
  • Nb d'étages 1
  • Base Optionnelle
  • Lubrification Klubersynth UH1 6-460
  • Roulements Rouleau
  • Type d'engrenage Hélicoïdal
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Sortie simple/double/Universelle Sortie simple
  • Dia. d'arbre de sortie 1-1/4 po
  • Longueur hors tout 12,25 po