!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RALENTISSEUR 56C

RALENTISSEUR 56C

DAYTON

RALENTISSEUR 56C close
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
RALENTISSEUR 56C

RALENTISSEUR 56C

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,115.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2Z152
  • N° de modèle du manufacturier 2Z152
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # 36
  • Poids à l’expédition 28.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Orientation d'arbreAngle droit
  • Entrée (tr/min)1750
  • Worm Center Distance2.62"
  • Carcasse56C
  • Rapport nominal25:1
  • Couple de sortie max.492 po-lb
  • Couple de sortie à 1/4 HP140 po-lb
  • Couple de sortie à 1/2 HP319 po-lb
  • Couple de sortie à 1 HP492 po-lb
  • RotationMarche avant/arrière
  • Matériau de pignonAcier trempé
  • Matériau d'engrenageAcier trempé et rectifié
  • Matériau de boîtierFonte
  • Arbre de sortie plein/creuxPlein
  • NormesAGMA
  • Type de réducteur de vitesse Face en C
  • Service Standard
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 69
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux 679 lb
  • Max. Input HP 0,75
  • Couple de sortie à 1/40 HP 3 600 po-lb
  • Couple de sortie à 1/3 HP 193 po-lb
  • Couple de sortie à 3/4 HP 492 po-lb
  • Nb d'étages 1
  • Type de joint Double lèvre
  • Type d'engrenage Vis sans fin
  • Matériau de vis sans fin Bronze
  • Sortie simple/double/Universelle Sortie double
  • Dia. d'arbre de sortie 1 po