!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTROL VITESSE 115V 5 AMP

CONTROL VITESSE 115V 5 AMP

FANTECH

CONTROL VITESSE 115V 5 AMP close
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
CONTROL VITESSE 115V 5 AMP

CONTROL VITESSE 115V 5 AMP

FANTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.27 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15W819
  • N° de modèle du manufacturier WC 15
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommande de vitesse
  • Intensité max. (A)5 A
  • Couleur d'interrupteurNoir, aluminium brossé
  • Hauteur (po)4 po
  • PourCoffret électrique standard
  • Organisme de conformitéUL
  • Tension (V) 115 V
  • Puissance max. (Watts) 575
  • Couleur de plaque Aluminium brossé
  • Largeur (po) 2 in
  • À utiliser avec Ventilateurs de moins de 5 ampères, 50/60 Hz
  • Pays d’origine Hong Kong (sous réserve de modification)