!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MACH A REFEND TRAVEE,LO2-7/16PO,NN-ISOLE

MACH A REFEND TRAVEE,LO2-7/16PO,NN-ISOLE

JONARD TOOLS

MACH A REFEND TRAVEE,LO2-7/16PO,NN-ISOLE close
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
MACH A REFEND TRAVEE,LO2-7/16PO,NN-ISOLE

MACH A REFEND TRAVEE,LO2-7/16PO,NN-ISOLE

JONARD TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $135.00 / CHAQUE
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
  • N° article WWG34RR08
  • N° de modèle du manufacturier MS-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDécoupeur à travée
  • Nombre de sillons de sonnerie6
  • Dimensions de la gorge de l'anneau1,5 mm à 3,3 mm
  • ApplicationOutil à couper à mi-portée MS-6
  • Diamètre minimum du câble1,2 mm
  • Application de découpageDécoupe
  • À utiliser avecCâble OFS EZ-Bend de 3 mm
  • Type de produitDécoupeur à travée
  • Longueur d'outil2,2 po
  • Nombre de rainures de refente 6
  • Dimensions de la rainure de refoulement 1,2 mm à 3,3 mm
  • Lames de rechange compatibles MSB-1533
  • Diamètre maximal du câble 3,3 mm
  • Durée de vie de la lame 5 000 fentes
  • Caractéristiques Tous nos outils à espacement moyen de la série MS sont brevetés pour leur conception et leur fonctionnalité uniques, les lames durent pour 5 000 fentes/coupes. Compacts, ils pèsent moins de 2,5 oz, ont un trou d'attache inclus qui les rendent parfaits pour une utilisation dans des espaces restreints ou sur le terrain, ont 6 rainures de fendage de précision dont la taille varie de 1,2 mm à 3,3 mm. La ligne d'indication sur le dessus indique la position de la lame pour avoir un fendage et un cerclage précis
  • Comprend (2) lames remplaçables
  • Hauteur de l'outil 1,5 po
  • Largeur de l'outil 0,83 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)