!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BECHE ARGILE 4PO SDS TIGE MAX

BECHE ARGILE 4PO SDS TIGE MAX

DEWALT

BECHE ARGILE 4PO SDS TIGE MAX close
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
BECHE ARGILE 4PO SDS TIGE MAX

BECHE ARGILE 4PO SDS TIGE MAX

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $145.62 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDW5848B
  • N° de modèle du manufacturier DW5848B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan tranchant
  • Type de queue - usinageSDS Max
  • Taille de tige hexagonale45/64 po
  • Largeur de tête4 po
  • Forme de collier du ciseauTrois pointes
  • Profondeur de forage maximale4 po
  • Anti-étincelleNon
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Application de découpageCiselage de carrelage
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Type de produitTrépan tranchant
  • Type de ciseau Ciseau à langue d'aspic
  • Diamètre de la tige 45/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur hors tout 4 po
  • Pour type d'outil Marteau rotatif
  • Matériau - usinage Acier
  • Direction de coupe Droitier
  • Application - matière principale Maçonnerie
  • Équivalent décimal 0,7
  • Taille de foret 4 po