!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REMPL,POIDS LÉGER,PLAGE TEMP 10 ° C,BLC,946 ML

REMPL,POIDS LÉGER,PLAGE TEMP 10 ° C,BLC,946 ML

DAP

REMPL,POIDS LÉGER,PLAGE TEMP 10  ° C,BLC,946 ML close
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
REMPL,POIDS LÉGER,PLAGE TEMP 10 ° C,BLC,946 ML

REMPL,POIDS LÉGER,PLAGE TEMP 10 ° C,BLC,946 ML

DAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.92 / CHAQUE
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
  • N° article DAP71354
  • N° de modèle du manufacturier 7079871354
  • N° de classification normalisée des produits et services 60124320
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.217 lb

Informations sur le produit

Le rebouchage de couleur blanche ne craquera pas et ne rétrécira pas. Il vous permet de rapiécer et d'apprêter en une seule étape facile et sèche rapidement sans avoir besoin de poncer ou d'apprêter. Il peut être appliqué à des températures supérieures à 10 ℃ et adhère aux cloisons sèches, au plâtre, au stuc et au bois.

Spécifications techniques

  • ArticlePlâtre à reboucher
  • Taille de contenant946 mL
  • Temps de travail30 minutes
  • Pour matériau de surfaceBrique, cloison sèche, plâtre, stuc, bois
  • Température de performance maximale65 Degrees C
  • Température minimale de fonctionnement-28 Degrees C
  • Couleur Blanc
  • Type de contenant Cuve
  • Application Réparer, apprêter
  • Point d'éclair 100 Degrees C
  • Température minimale d'application 4 Degrees C
  • Nb de composants 1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)