!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECOUVREMENT DRYDEX,BLC,946 ML

RECOUVREMENT DRYDEX,BLC,946 ML

DAP

RECOUVREMENT DRYDEX,BLC,946 ML close
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
RECOUVREMENT DRYDEX,BLC,946 ML

RECOUVREMENT DRYDEX,BLC,946 ML

DAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.74 / CHAQUE
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
  • N° article DAP71164
  • N° de modèle du manufacturier 7079871164
  • N° de classification normalisée des produits et services 60124320
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.03 lb

Informations sur le produit

Ce composé à joints léger de qualité supérieure est conçu pour la finition de haute qualité des joints de panneaux de gypse. Il passe au rose et sèche en blanc, indiquant quand des couches supplémentaires peuvent être appliquées ou quand il est prêt pour la finition. Il est idéal pour remplir les trous et les fissures dans les surfaces telles que les cloisons sèches, le plâtre, le bois, la brique et la pierre.

Spécifications techniques

  • ArticlePlâtre à reboucher
  • Taille de contenant946 mL
  • ApplicationFinition de haute qualité des joints de panneaux de gypse
  • Point d'éclair100 Degrees C
  • Température minimale d'application10 Degrees C
  • Nb de composants1
  • Couleur Rose, blanc
  • Type de contenant Cuve
  • Pour matériau de surface Brique, cloison sèche, plâtre, pierre, bois
  • Température de performance maximale 65,6 Degrees C
  • Température minimale de fonctionnement -18 Degrees C
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)