!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU CHAUFF PLAT IR GAZ,GPL,90000BTUH

PANNEAU CHAUFF PLAT IR GAZ,GPL,90000BTUH

DAYTON

PANNEAU CHAUFF PLAT IR GAZ,GPL,90000BTUH close
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
PANNEAU CHAUFF PLAT IR GAZ,GPL,90000BTUH

PANNEAU CHAUFF PLAT IR GAZ,GPL,90000BTUH

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,526.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article BRTDR90PFS224V
  • N° de modèle du manufacturier DR90 PFS-2 24V
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101827
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 46.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau chauffant plat infrarouge à gaz
  • Entrée de la capacité de chauffage90 000 BtuH
  • Couverture du sol à l'hauteur minimale de montage20 pi x 20 pi
  • Largeur hors tout26 5/8 po
  • Hauteur de montage18 à 20 pi
  • Position de montagePlafond
  • Tension de contrôle24 VCA
  • Type d'élémentCarreau de céramique
  • Taille du raccord de gaz1/2 po
  • Sortie de chaleur90 000 BtuH
  • Méthode de chauffageInfrarouge
  • Température de service1 780 Degrees F
  • Plage de débit, air libre255 po²
  • AérationSans évent
  • NormesCertifié CSA
  • Type de carburant Propane
  • Hauteur de montage min. 16 à 18 pi
  • Hauteur hors tout 22 1/2 po
  • Profondeur hors tout 15 1/4 po
  • Capacité de gaz combustible 24 pi x 24 pi
  • Type de fixation Suspension à chaînes
  • Fréquence 60 Hz
  • Consommation de carburant 0,94 gal/h
  • Type de raccord de gaz NPT
  • Surface de chauffage 576 pi²
  • Type d'allumage Direct par étincelle
  • Thermostat inclus Non
  • Matériau de réflecteur Aluminium hautement poli
  • Comprend Ensemble de suspension à chaînes
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)