!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU CHAUFF PLAT IR GAZ,GN,30000 BTUH

PANNEAU CHAUFF PLAT IR GAZ,GN,30000 BTUH

DAYTON

PANNEAU CHAUFF PLAT IR GAZ,GN,30000 BTUH close
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
PANNEAU CHAUFF PLAT IR GAZ,GN,30000 BTUH

PANNEAU CHAUFF PLAT IR GAZ,GN,30000 BTUH

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,049.35 / CHAQUE
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
  • N° article BRTDR30NFS224V
  • N° de modèle du manufacturier DR30 NFS-2 24V
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101827
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau chauffant plat infrarouge à gaz
  • Entrée de la capacité de chauffage30 000 BtuH
  • Couverture du sol à l'hauteur minimale de montage10 pi x 10 pi
  • Largeur hors tout12 3/4 po
  • Hauteur de montage10 à 12 pi
  • Position de montagePlafond
  • Tension de contrôle24 VCA
  • Type d'élémentCarreau de céramique
  • Taille du raccord de gaz1/2 po
  • Sortie de chaleur30 000 BtuH
  • Méthode de chauffageInfrarouge
  • Température de service1 780 Degrees F
  • Plage de débit, air libre85 po²
  • AérationSans évent
  • NormesCertifié CSA
  • Type de carburant Gaz naturel
  • Hauteur de montage min. 9 à 10 pi
  • Hauteur hors tout 22 1/2 po
  • Profondeur hors tout 15 1/4 po
  • Capacité de gaz combustible 12 pi x 12 pi
  • Type de fixation Suspension à chaînes
  • Fréquence 60 Hz
  • Consommation de carburant 0,288 thm/h
  • Type de raccord de gaz NPT
  • Surface de chauffage 144 pi²
  • Type d'allumage Direct par étincelle
  • Thermostat inclus Non
  • Matériau de réflecteur Aluminium hautement poli
  • Comprend Ensemble de suspension à chaînes
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)