!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU SORBANT,HUILE SEULEMENT,ÉCONOMIE,38 X 288 PO,POLYPR

ROULEAU SORBANT,HUILE SEULEMENT,ÉCONOMIE,38 X 288 PO,POLYPR

CAN-ROSS

ROULEAU SORBANT,HUILE SEULEMENT,ÉCONOMIE,38 X 288 PO,POLYPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULEAU SORBANT,HUILE SEULEMENT,ÉCONOMIE,38 X 288 PO,POLYPR

ROULEAU SORBANT,HUILE SEULEMENT,ÉCONOMIE,38 X 288 PO,POLYPR

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $649.17 / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BIGOB300
  • N° de modèle du manufacturier OB300
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.0 lb

Informations sur le produit

Contrôlez les déversements a/ ce rouleau absorbant de qualité économique qui absorbe l'huile et repousse l'eau. Ce rouleau mesure 38 x 288 po et est fabriqué en polypropylène.

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésLiquides à base d'huile
  • MatériauPolypropylène
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseNon
  • Longueur288 pi
  • Diamètre15 po
  • Résistance à la flammeNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreNon
  • CouleurBlanc
  • Applications spécialiséesIndustriel, maritime, MRE, pétrolier et gazier
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • Volume absorbé par paquet 57 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Non
  • Alvéolé Oui
  • Type d'emballage Sac
  • Largeur 38 po
  • Neutralisation Non
  • Flottant Oui
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Essorable Non essorable
  • Message imprimé No Message
  • Série MRO Plus
  • Endos adhésif Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande