!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES ALPHATEC,VERT,7,COTTON/NITRILE,16,9MIL,MANCHETTE GANTELET,ANSI

GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES ALPHATEC,VERT,7,COTTON/NITRILE,16,9MIL,MANCHETTE GANTELET,ANSI

SOLVEX

GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES ALPHATEC,VERT,7,COTTON/NITRILE,16,9MIL,MANCHETTE GANTELET,ANSI close
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
GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES ALPHATEC,VERT,7,COTTON/NITRILE,16,9MIL,MANCHETTE GANTELET,ANSI

GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES ALPHATEC,VERT,7,COTTON/NITRILE,16,9MIL,MANCHETTE GANTELET,ANSI

SOLVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.76 / PAIRE
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
  • N° article ANL37-676-7
  • N° de modèle du manufacturier 37-676-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ces gants verts AlphaTec résistants aux produits chimiques de 16,9 mil de taille 7 sont fabriqués en coton/nitrile. Ils se caractérisent par un confort accru, une meilleure surface de préhension et une durabilité optimisée. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesChloré
  • Style de manchetteManchette
  • Classement chimique EN ISO 374Type A JKLOPT
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantOuaté de coton, losange inversé, grande dextérité, idéal dans des conditions humides et sèches
  • Texture du gantLosanges
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeOui
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Caractéristiques du gantDegré élevé de confort, prise améliorée, durabilité optimisée, dextérité garantie, idéal en milieu humide et sec
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques
  • Antistatique Oui
  • Couleur Vert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Vert
  • Construction du gant Conception à losange inversé pour bonne prise en main, flocage en coton pour absorber la transpiration
  • Longueur du gant 13 po
  • Matériaux du gant Cotton, nitrile
  • Taille du gant 7
  • Épaisseur du gant 16,9 mil
  • Série AlphaTec
  • Normes ANSI 5, EN 388:2016 +A1:2018 4101X, EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT, EN ISO 374-5, Catégorie III, conforme aux normes REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 JKLOPT, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium, 40 % - L - Acide sulfurique, 99 % - O - Ammoniaque, 25 % - P - Peroxyde d'hydrogène, 40 % - T - Formaldéhyde
  • Tailles de gants 7