Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce dégraissant solvant en aérosol transparent et puissant élimine les adhésifs, la graisse, l'huile, le goudron et plus encore. Il est non conducteur et a un point d'éclair de 40°C. Il s'évapore rapidement, ne laisse aucun résidu et est conditionné dans une bombe aérosol de 590 millilitres.
Spécifications techniques
ArticleAérosol de 570 g (590 mL)
NormesAirbus ABR 9-0140 Type I, Boeing D6-17487 Rév. H, manuel de fonctionnement et de réglementation des normes Hamilton, Learjet LES1239
EnlèveHuile, graisse et autres contaminants
Taille de contenant425 g
CouleurIncolore / Eau blanche
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 27,63 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: