!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE BAND PL,10 PO,450 LB

ROUE BAND PL,10 PO,450 LB

APPROVED VENDOR

ROUE BAND PL,10 PO,450 LB close
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
ROUE BAND PL,10 PO,450 LB

ROUE BAND PL,10 PO,450 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.27 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWZ7
  • N° de modèle du manufacturier 1NWZ7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 6.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoue à bandage plein
  • Largeur de roue2-3/4 po
  • Longueur de moyeu3-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • ChapeNervurée
  • ApplicationPneus pour tondeuse à gazon et équipement
  • Finition du cadreRevêtement en poudre
  • Diamètre de talon de pneu5-21/64 po
  • n° de flanc de pneu10x2.75
  • Diamètre de roue 10 po
  • Capacité nominale 450 lb
  • Matériau du moyeu de roulette Acier
  • Type de moyeu Symmetrical
  • Non marquant(e) Non
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Couleur de moyeu Argent
  • Type de jante de pneu Standard
  • Épaisseur de pneu 2-3/4 po