!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE CAOUT. SOLIDE, 12 PO DIA, 3 PO LA

ROUE CAOUT. SOLIDE, 12 PO DIA, 3 PO LA

MARASTAR

ROUE CAOUT. SOLIDE, 12 PO DIA, 3 PO LA close
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
ROUE CAOUT. SOLIDE, 12 PO DIA, 3 PO LA

ROUE CAOUT. SOLIDE, 12 PO DIA, 3 PO LA

MARASTAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG40N439
  • N° de modèle du manufacturier 40N439
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoue anti-crevaison en caoutchouc solide
  • Largeur de roue3 po
  • Pour taille d'essieu3/4 po
  • Matériau du moyeu de rouletteAcier
  • Type de moyeuMontage central
  • Non marquant(e)Non
  • Diamètre d'alésage3/4 po
  • Couleur de moyeuGris
  • Type de jante de pneuStandard
  • Épaisseur de pneu3 po
  • Diamètre de roue 12 po
  • Capacité nominale 600 lb
  • Longueur de moyeu 3-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Chape Nervuré
  • Application Chariots et roulettes à main
  • Finition du cadre Polypropylène
  • Diamètre de talon de pneu 6 po
  • n° de flanc de pneu 12x3
  • Type de roue/meule Solide