!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE BANDAGE PLEIN,DIA 10 PO,500 LB

ROUE BANDAGE PLEIN,DIA 10 PO,500 LB

APPROVED VENDOR

ROUE BANDAGE PLEIN,DIA 10 PO,500 LB close
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
ROUE BANDAGE PLEIN,DIA 10 PO,500 LB

ROUE BANDAGE PLEIN,DIA 10 PO,500 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.39 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53CM90
  • N° de modèle du manufacturier 53CM90
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoue à bandage plein anticrevaison
  • Largeur de roue3 po
  • Pour taille d'essieu5/8 po
  • Matériau du moyeu de roulettePlastic
  • Type de moyeuMontage central
  • Non marquant(e)Non
  • Diamètre d'alésage5/8 po
  • Couleur de moyeuGris
  • Type de jante de pneuStandard
  • Épaisseur de pneu3 po
  • Diamètre de roue 10 po
  • Capacité nominale 500 lb
  • Longueur de moyeu 3-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Chape Nervurée
  • Application Chariots
  • Finition du cadre Polypropylène
  • Diamètre de talon de pneu 4 po
  • n° de flanc de pneu 10x2.5
  • Type de roue/meule Roue solide
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)