!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHASSIS ROULANT EN ACIER, 36 X 18 X

CHASSIS ROULANT EN ACIER, 36 X 18 X

APPROVED VENDOR

CHASSIS ROULANT EN ACIER, 36 X 18 X close
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
CHASSIS ROULANT EN ACIER, 36 X 18 X

CHASSIS ROULANT EN ACIER, 36 X 18 X

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $386.55 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2TUN3
  • N° de modèle du manufacturier 2TUN3
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # 644
  • Poids à l’expédition 54.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSolide, sans rebord
  • Matériau de plateauAcier
  • Style de plateauSolid
  • Comprend une entretoise de renforcementSans entretoise de renforcement
  • Type de lèvreSans lèvre
  • Largeur de roulette1 1/2 po
  • Type de roulettePivotante
  • AssemblageNon
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Surface de la plateforme Lisse
  • Couleur Rouge
  • Comprend un œil de dépannage Avec œil de dépannage
  • Bouts connectables Non
  • Roulements de roulette Delrin
  • Diamètre de roulette 4 po
  • Type de fixation de roulette Plaque