Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This solid-deck drum dolly measures 24 1/4 inch width x 7 1/8 inch height x 24 1/4 inch depth and is grey. Plus, it is made out of plastic. In addition, it has a 900-pound load capacity and weighs 16.5 pounds.
Spécifications techniques
ItemSolid-Deck Drum Dolly
For Cntnr Cap30 gal to 55 gal
Deck ShapeCircle
For Container MaterialPlastic
Adjustment TypeNot Adjustable
Securing MechanismNo Securing Mechanism
ColourGrey
Caster Wheel Width1 1/8 in
Caster Wheel BearingsPlain
Caster Brake TypeNo Caster Brake
AssembledUnassembled
Overall Depth24 1/4 in
Overall Width24 1/4 in
Caster Frame MaterialSteel
Load Capacity900 lb
Deck Height3 3/4 in
Deck TypeSolid
For Maximum Container Diameter23 1/4 in
Frame MaterialPlastic
Includes Tilt PedalWithout Tilt Pedal
Caster Wheel Dia.3 in
Caster Wheel/Tread MaterialPlastic
Caster/Wheel Configuration(5) Swivel
Non-Marking Casters/WheelsMarking Casters/Wheels
Lip Height1 1/8 in
Overall Height7 1/8 in
Weight16.5 lb
Pays d’origineChina
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $279.49
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: