!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTROVANNE,LAITON,NF,AIR,GAZ INERTE

ELECTROVANNE,LAITON,NF,AIR,GAZ INERTE

REDHAT

ELECTROVANNE,LAITON,NF,AIR,GAZ INERTE close
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
ELECTROVANNE,LAITON,NF,AIR,GAZ INERTE

ELECTROVANNE,LAITON,NF,AIR,GAZ INERTE

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $379.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3UK66
  • N° de modèle du manufacturier 8210G007
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1801
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne électromagnétique
  • Matériau du corpsLaiton
  • Tension (V)120 VCA
  • Classe d'isolation de serpentinF
  • Largeur hors tout2-5/16 po
  • Hauteur hors tout3-15/16 po
  • Indice IP66
  • Configuration de démarrage de vanne Normalement fermé
  • Matériau de joint NBR
  • Boîtier de serpentin NEMA type 4, 4X
  • Connexions électriques Conduit de 1/2 po avec fils de 18 po
  • Longueur hors tout 2-3/4 po
  • Application Lave-auto, compresseurs d'air, pompes, équipement de blanchisserie, contrôle d'eau industrielle
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)