!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTROLEUR DE CHARGE

CONTROLEUR DE CHARGE

BATTERY TENDER

CONTROLEUR DE CHARGE close
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
CONTROLEUR DE CHARGE

CONTROLEUR DE CHARGE

BATTERY TENDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.38 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG10W842
  • N° de modèle du manufacturier 021-1162
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Spécifications techniques

  • Style de chargeurMonté
  • Fonction du chargeurCharge, entretien
  • Pour tension de batterie (V)12 V
  • Profondeur hors tout5-1/4 po
  • Largeur hors tout4-1/2 po
  • Type de batterie à utiliser Fibre de verre absorbante (AGM), plomb-acide, hydroélectrique
  • Automatique/Manuel(le) Automatique
  • Wattage max. 45 W
  • Hauteur hors tout 1-1/2 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié par la California Energy Commission (CEC)

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .