!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS NITRILE SOL-FIT UL 22MIL TG

GANTS NITRILE SOL-FIT UL 22MIL TG

SOL-FIT

GANTS NITRILE SOL-FIT UL 22MIL TG close
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
GANTS NITRILE SOL-FIT UL 22MIL TG

GANTS NITRILE SOL-FIT UL 22MIL TG

SOL-FIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,54 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 379,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON29-953-10
  • N° de modèle du manufacturier 29-953-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant vert en nitrile à usage unique
  • Style de manchetteDroite
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKLNO
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Longueur du gant15 po
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gant10
  • Épaisseur du gant22 mil
  • SérieSol-Fit
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Caractéristiques du gantExcellente résistance à l'abrasion, grande flexibilité et facilité de mouvement des doigts, excellente résistance à une variété de produits chimiques, y compris les produits chimiques de laboratoire, les agents de nettoyage, les dégraissants, les détergents, les solvants, les huiles, les carburants, les alcools, les acides et les graisses.
  • Couleur Vert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Fini de l'enduit du gant Fin sableux
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Diamants
  • Sans latex Oui
  • Normes EN374, EN388, CFIA, EN1186
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 AJKLNO, A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, N - Acide acétique 99%, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)