!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,DIAMOND GRIP,TLE TG/10,13 PO L/15 MIL ÉPAIS,VT,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,DIAMOND GRIP,TLE TG/10,13 PO L/15 MIL ÉPAIS,VT,NITR

SOL-FIT

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,DIAMOND GRIP,TLE TG/10,13 PO L/15 MIL ÉPAIS,VT,NITR close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,DIAMOND GRIP,TLE TG/10,13 PO L/15 MIL ÉPAIS,VT,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,DIAMOND GRIP,TLE TG/10,13 PO L/15 MIL ÉPAIS,VT,NITR

SOL-FIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,37 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 629,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON29-923-10
  • N° de modèle du manufacturier 29-923-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants résist. aux prod. chim. de tle TG/10 offrent une résist. à une vté de prod. chim., y compris les dét., les solv.s, les hle, les carb., les alcools, les acides et les grss. Ces gants vts non doublés à mncht droite ont une long. de 13 po et une épais. de 15 mil. Ils ont une text. de gant lisse et une text. de poignée en diamant enc. p/ les cond. humides et sèches. Ces gants non renf. et réutilisables sont s/ltx et sont acceptés par l'Agence canadienne d'inspection des aliment

Spécifications techniques

  • ArticleGant vert en nitrile à usage unique non doublé
  • Style de manchetteDroite
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Longueur du gant13 po
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gant10
  • Épaisseur du gant15 mil
  • SérieSol-Fit
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Caractéristiques du gantExcellente résistance à l'abrasion, grande flexibilité et facilité de mouvement des doigts, excellente résistance à une variété de produits chimiques courants, y compris les détergents, les solvants, les huiles, les carburants, les alcools, les acides et les graisses, bonne adhérence dans des conditions humides ou sèches.
  • Couleur Vert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Lisse
  • Sans latex Oui
  • Normes FDA - CFR 21 partie 177.2600, EN388 - 4101, accepté par l'ACIA
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 JKLNOT, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, N - Acide acétique 99 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)