Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résist. aux prod. chim. de tle petite/7 résist. à une vté de prod. chim., y compris les dét., les solv., les hle, les carb., les alcools, les acides et les grs. Ces gants vts non doublés à mncht droite ont une long. de 13 po et une épais. de 15 mil. Ils ont une text. de gant lisse et une text. de poignée en diamant enc. p/ les cond. humides et sèches. Ces gants non renf. et réutilisables sont s/ltx et sont acceptés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Spécifications techniques
ArticleGant vert en nitrile à usage unique non doublé
Style de manchetteDroite
Famille de couleurs du gantVert
Longueur du gant13 po
Matériaux du gantNitrile
Taille du gant7
Épaisseur du gant15 mil
SérieSol-Fit
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Caractéristiques du gantExcellente résistance à l'abrasion, grande flexibilité et facilité de mouvement des doigts, excellente résistance à une variété de produits chimiques courants, y compris les détergents, les solvants, les huiles, les carburants, les alcools, les acides et les graisses, bonne adhérence dans des conditions humides ou sèches.
CouleurVert
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantAdhérence élevée
Texture du gantLisse
Sans latexOui
NormesFDA - CFR 21 partie 177.2600, EN388 - 4101, accepté par l'ACIA
Produits chimiques testés EN ISO 374JKLNOT, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, N - Acide acétique 99 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, T - Formaldéhyde 37 %
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,91 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: