!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS NITRILE NON REVÊTUS SOL-FIT, VERT, 7, NITRILE, 11 MIL, MANCHETTE DROITE, FDA-C

GANTS NITRILE NON REVÊTUS SOL-FIT, VERT, 7, NITRILE, 11 MIL, MANCHETTE DROITE, FDA-C

SOL-FIT

GANTS NITRILE NON REVÊTUS SOL-FIT, VERT, 7, NITRILE, 11 MIL, MANCHETTE DROITE, FDA-C close
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
GANTS NITRILE NON REVÊTUS SOL-FIT, VERT, 7, NITRILE, 11 MIL, MANCHETTE DROITE, FDA-C

GANTS NITRILE NON REVÊTUS SOL-FIT, VERT, 7, NITRILE, 11 MIL, MANCHETTE DROITE, FDA-C

SOL-FIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,59 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 516,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON29-913-07
  • N° de modèle du manufacturier 29-913-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant vert en nitrile à usage unique
  • Style de manchetteDroite
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - JKLNOT
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Texture du gantLisse
  • Sans latexOui
  • NormesFDA - CFR 21 partie 177.2600, EN388 - 4101, ACIA
  • Produits chimiques testés EN ISO 374JKLNOT, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, N - Acide acétique 99 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Couleur Vert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Longueur du gant 13 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 7
  • Épaisseur du gant 11 mil
  • Série Sol-Fit
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Caractéristiques du gant Excellente résistance à l'abrasion, grande flexibilité et facilité de mouvement des doigts, excellente résistance à une variété de produits chimiques courants, y compris les détergents, les solvants, les huiles, les carburants, les alcools, les acides et les graisses.
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)