!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE TG/10,13 PO L/15 MIL ÉPAIS,VT,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE TG/10,13 PO L/15 MIL ÉPAIS,VT,NITR

SOL-FIT

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE TG/10,13 PO L/15 MIL ÉPAIS,VT,NITR close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE TG/10,13 PO L/15 MIL ÉPAIS,VT,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE TG/10,13 PO L/15 MIL ÉPAIS,VT,NITR

SOL-FIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.95 / PAIRE
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
  • N° article RON19-923-10
  • N° de modèle du manufacturier 19-923-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants résist. aux prod. chim. de tle TG/10 conviennent aux app. impliquant la manipulation de dét., de solv.s, d'hle, de carb., d'alcools, d'acides et de grss. Ces gants vts à mnchts droites et à dbl floquée ont une long. de 13 po et une épais. de 15 mils. Ils ont une text. de gant lisse et une text. de poignée en diamant enc.. Ces gants non renf. et réutilisables sont s/ltx et sont acceptés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Spécifications techniques

  • ArticleGant vert en nitrile à usage unique doublé en flocons de coton
  • Style de manchetteDroite
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Longueur du gant13 po
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gant10
  • Épaisseur du gant15 mil
  • SérieSol-Fit
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Caractéristiques du gantExcellente résistance à l'abrasion, grande flexibilité et facilité de mouvement des doigts, excellente résistance à une variété de produits chimiques courants, y compris les détergents, les solvants, les huiles, les carburants, les alcools, les acides et les graisses, bonne prise en main dans des conditions humides ou sèches, la doublure en flocon de coton offre un confort supplémentaire et absorbe l'excès de sueur des mains.
  • Couleur Vert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Flocage
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Lisse
  • Sans latex Oui
  • Normes FDA - CFR 21 partie 177.2600, CE-EN388 - 4101, accepté par l'ACIA
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 JKLNOT, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, N - Acide acétique 99 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)