!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS NITRILE NON REVÊTUS SOL-FIT, VERT, DOUBLÉ, 7, NITRILE, 15 MIL, MANCHETTE DROITE

GANTS NITRILE NON REVÊTUS SOL-FIT, VERT, DOUBLÉ, 7, NITRILE, 15 MIL, MANCHETTE DROITE

SOL-FIT

GANTS NITRILE NON REVÊTUS SOL-FIT, VERT, DOUBLÉ, 7, NITRILE, 15 MIL, MANCHETTE DROITE close
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
GANTS NITRILE NON REVÊTUS SOL-FIT, VERT, DOUBLÉ, 7, NITRILE, 15 MIL, MANCHETTE DROITE

GANTS NITRILE NON REVÊTUS SOL-FIT, VERT, DOUBLÉ, 7, NITRILE, 15 MIL, MANCHETTE DROITE

SOL-FIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,01 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 577,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON19-923-07
  • N° de modèle du manufacturier 19-923-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant vert en nitrile à usage unique doublé en flocons de coton
  • Style de manchetteDroite
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Longueur du gant13 po
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gant7
  • Épaisseur du gant15 mil
  • SérieSol-Fit
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Caractéristiques du gantExcellente résistance à l'abrasion, grande flexibilité et facilité de mouvement des doigts, excellente résistance à une variété de produits chimiques courants, y compris les détergents, les solvants, les huiles, les carburants, les alcools, les acides et les graisses, bonne prise en main dans des conditions humides ou sèches, la doublure en flocon de coton offre un confort supplémentaire et absorbe l'excès de sueur des mains.
  • Couleur Vert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Flocage
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Lisse
  • Sans latex Oui
  • Normes FDA - CFR 21 partie 177.2600, CE-EN388 - 4101, accepté par l'ACIA
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 JKLNOT, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, N - Acide acétique 99 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)