!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASSE FACE MOLLE,8 LB,24 PO,CAOUTC/ACIER

MASSE FACE MOLLE,8 LB,24 PO,CAOUTC/ACIER

WILTON

MASSE FACE MOLLE,8 LB,24 PO,CAOUTC/ACIER close
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
MASSE FACE MOLLE,8 LB,24 PO,CAOUTC/ACIER

MASSE FACE MOLLE,8 LB,24 PO,CAOUTC/ACIER

WILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $223.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG21XU71
  • N° de modèle du manufacturier 40824
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.54 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMasse à face molle
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Matériau de têteAcier forgé à chaud
  • Diamètre de face2 1/8 po
  • Longueur de manche/poignée24 po
  • Forme de la faceRonde
  • Fixable sur longeOui
  • Double faceOui
  • CaractéristiquesTechnologie de manche incassable - noyau d'acier éliminant les risques de rupture en cas de chocs excessifs, tête souple verte de marque déposée - tête forgée à la presse et à haute visibilité, durcie à 30 h. Conçue spécifiquement pour s'émousser sur les matériaux plus durs, plaque de sécurité - fixe la tête au manche pour éviter qu'elle ne se déloge, manche ergonomique - formé et épaissi pour un meilleur confort et moins de vibrations, poignée antidérapante - manche en caoutchouc vulcanisé pour une prise sûre lors de la frappe, trou Lanyd. Trou Lanyd. - permet de fixer le marteau au poignet ou à un objet fixe en toute sécurité
  • Couleur de manche/poignéeNoire
  • Comprend une face biseautéeSans objet
  • Dureté de la surface de frappe30 HRC
  • Type de marteau Masse
  • Matériau de manche/poignée Caoutchouc vulcanisé
  • Poids de tête 8 lb
  • Longueur hors tout 26 po
  • Style serrage (po) Texturé
  • Marteau à percussion Non
  • Manche/poignée remplaçable Non
  • Matériau de la face Acier forgé à chaud
  • Matériau de prise Caoutchouc
  • Longueur de tête 6 po
  • Série B.A.S.H
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)