!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASSE FACE MOLLE,10 LB,38 PO,ACIER

MASSE FACE MOLLE,10 LB,38 PO,ACIER

WILTON

MASSE FACE MOLLE,10 LB,38 PO,ACIER close
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
MASSE FACE MOLLE,10 LB,38 PO,ACIER

MASSE FACE MOLLE,10 LB,38 PO,ACIER

WILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $304.21 / CHAQUE
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
  • N° article WWG21XU73
  • N° de modèle du manufacturier 41036
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMasse à face molle
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Matériau de têteAcier forgé à chaud
  • Diamètre de face2 1/4 po
  • Longueur de manche/poignée36 po
  • Forme de la faceRonde
  • Fixable sur longeOui
  • Double faceOui
  • CaractéristiquesTechnologie de manche incassable - noyau d'acier éliminant les risques de rupture en cas de chocs excessifs, tête souple verte de marque déposée - tête forgée à la presse et à haute visibilité, durcie à 30 h. Conçue spécifiquement pour s'émousser sur les matériaux plus durs, plaque de sécurité - fixe la tête au manche pour éviter qu'elle ne se déloge, manche ergonomique - formé et épaissi pour un meilleur confort et moins de vibrations, poignée antidérapante - manche en caoutchouc vulcanisé pour une prise sûre lors de la frappe, trou Lanyd. Trou Lanyd. - permet de fixer le marteau au poignet ou à un objet fixe en toute sécurité
  • Couleur de manche/poignéeNoire
  • Comprend une face biseautéeSans objet
  • Dureté de la surface de frappe30 HRC
  • Type de marteau Masse
  • Matériau de manche/poignée Caoutchouc vulcanisé
  • Poids de tête 10 lb
  • Longueur hors tout 38 po
  • Style serrage (po) Texturé
  • Marteau à percussion Non
  • Manche/poignée remplaçable Non
  • Matériau de la face Acier forgé à chaud
  • Matériau de prise Caoutchouc
  • Longueur de tête 7 po
  • Série B.A.S.H
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)