!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE CLES A DOUILLES, ACIER

JEU DE CLES A DOUILLES, ACIER

WESTWARD

JEU DE CLES A DOUILLES, ACIER close
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
JEU DE CLES A DOUILLES, ACIER

JEU DE CLES A DOUILLES, ACIER

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.23 / CHAQUE
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
  • N° article WWG786F06
  • N° de modèle du manufacturier 786F06
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de clés à douilles, 30 pièces
  • Taille de prise3/8 po
  • MatériauAcier
  • Pour visseuses à chocsNon
  • VerrouillageNon
  • Type de mesureMétrique, SAE
  • Type de contenantOrganiseur en plastique
  • Forme de têtePoire
  • ComprendBougie d'allumage de 13/16 po, cliquet à dégagement rapide entraînement de 3/8 po, (2) barres d'extension d'entraînement de 3 po, 6 po, 3/8 po
  • Nb de pièces30
  • Plage de taille de douille 5/16 po à 13/16 po, 9 mm à 17 mm
  • Type d'entraînement Manuel
  • Finition Chrome
  • Isolation Non
  • Réversible Oui
  • Normes ASME B107.110
  • Résistance à la corrosion Oui
  • Type de tête Standard
  • Nb de dents d'engranage 84