!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DE RELAIS, 10 A, 1,61 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 8 GOUPILLES, NOIR

PRISE DE RELAIS, 10 A, 1,61 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 8 GOUPILLES, NOIR

OMRON

PRISE DE RELAIS, 10 A, 1,61 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 8 GOUPILLES, NOIR close
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
PRISE DE RELAIS, 10 A, 1,61 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 8 GOUPILLES, NOIR

PRISE DE RELAIS, 10 A, 1,61 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 8 GOUPILLES, NOIR

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1YAX4
  • N° de modèle du manufacturier PF083A-E
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.085 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de relais
  • Forme de contactDPDT
  • Connexion électriquePince à vis
  • Nb de bornes8
  • Type de douilleStandard, sûr pour les doigts
  • CouleurNoir
  • Capacité des contacts (CA)10 A à 250 V
  • Hauteur2,05 po
  • Largeur1,61 po
  • Style de base Octal
  • Courant nominal 10 A
  • Nb de goupilles 8
  • Forme de l'axe Plat
  • Style de montage Rail et surface DIN
  • Relais compatibles Série MK-S
  • Profondeur 0,83 po
  • Indicateur d'état Aucun
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)