!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,ACR,29 PC,ENT 1/2PO,MTRQ

ENS DOUILLES,ACR,29 PC,ENT 1/2PO,MTRQ

MILWAUKEE

ENS DOUILLES,ACR,29 PC,ENT 1/2PO,MTRQ close
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
ENS DOUILLES,ACR,29 PC,ENT 1/2PO,MTRQ

ENS DOUILLES,ACR,29 PC,ENT 1/2PO,MTRQ

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $428.34 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-66-7015
  • N° de modèle du manufacturier 49-66-7015
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.61 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • FinitionAcier forgé
  • Pour visseuses à chocsOui
  • Comprend des douilles standardNon
  • Nombre/style de douille profonde(29) 6 pans
  • Type de mesureMétrique
  • Nb de pièces29
  • IsolationNon
  • Matériau Acier forgé
  • Taille de prise 1/2 po
  • Forme de la douille 6 pans
  • Comprend des douilles profondes Non
  • Comprend des douilles articulées Non
  • Non magnétique Oui
  • Comprend 10 mm, 8 mm, 36 mm, 35 mm, 34 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 31 mm, 32 mm, 33 mm, 9 mm
  • Anti-étincelle Non