!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,ACR,14 PC,ENT 1/2PO,MTRQ

ENS DOUILLES,ACR,14 PC,ENT 1/2PO,MTRQ

MILWAUKEE

ENS DOUILLES,ACR,14 PC,ENT 1/2PO,MTRQ close
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
ENS DOUILLES,ACR,14 PC,ENT 1/2PO,MTRQ

ENS DOUILLES,ACR,14 PC,ENT 1/2PO,MTRQ

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $162.12 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-66-7013
  • N° de modèle du manufacturier 49-66-7013
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • FinitionAcier forgé
  • Pour visseuses à chocsOui
  • Comprend des douilles standardNon
  • Comprend des douilles articuléesNon
  • Non magnétiqueOui
  • Comprend10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 26 mm, 27 mm
  • Anti-étincelleNon
  • Matériau Acier forgé
  • Taille de prise 1/2 po
  • Forme de la douille 6 pans
  • Comprend des douilles profondes Non
  • Type de mesure Métrique
  • Nb de pièces 14
  • Isolation Non