!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLE MET 6PT 23PCE PR1/2PO

ENS DOUILLE MET 6PT 23PCE PR1/2PO

PROTO

ENS DOUILLE MET 6PT 23PCE PR1/2PO close
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
ENS DOUILLE MET 6PT 23PCE PR1/2PO

ENS DOUILLE MET 6PT 23PCE PR1/2PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $546.32 / ENSEMBLE
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
  • N° article PRT54209
  • N° de modèle du manufacturier J54209
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 295
  • Poids à l’expédition 7.018 lb

Spécifications techniques

  • Articleensemble de douilles métriques
  • Taille de prise1/2 po
  • Forme de la douille6 pans
  • Fixable sur longeNon
  • Comprend des outils d'entraînementNon
  • Comprend des clésNon
  • IsolationNon
  • Nb de pièces23
  • Comprend(3) support à douilles (24) douilles
  • Plage de taille de douille 10 mm - 32 mm
  • Type de mesure Métrique
  • Douilles incluses 6 pans standard : 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 31 mm, 32 mm
  • Finition Vernis complet
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Anti-étincelle Non
  • Normes ASME B107.5M