!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 1/4PO,12PC

ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 1/4PO,12PC

WESTWARD

ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 1/4PO,12PC close
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
ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 1/4PO,12PC

ENS DOUILLES,METRIQUE,PR 1/4PO,12PC

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.76 / CHAQUE
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
  • N° article WSW53PN30
  • N° de modèle du manufacturier 53PN30
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 291
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Taille de prise1/4 po
  • Forme de la douille6 pans
  • Fixable sur longeOui
  • Comprend des outils d'entraînementNon
  • Comprend des clésNon
  • IsolationNon
  • Nb de pièces12
  • Plage de taille de douille 3,5 mm - 12 mm
  • Type de mesure Métrique
  • Douilles incluses 6 pans profond à entraînement de 1/4 po : 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm
  • Finition Chrome
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Anti-étincelle Non
  • Normes ANSI