!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE DOUILLE TETE HEX 3/4 5

ENSEMBLE DOUILLE TETE HEX 3/4 5

GRAY TOOLS

ENSEMBLE DOUILLE TETE HEX 3/4 5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENSEMBLE DOUILLE TETE HEX 3/4 5

ENSEMBLE DOUILLE TETE HEX 3/4 5

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $646.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRT45805
  • N° de modèle du manufacturier 45805
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de douilles
  • Style/taille de douille profonde9/16 po, 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po
  • Type d'entraînementCarrée
  • Forme de la douille6 points
  • Fixable sur longeNon
  • Comprend des outils d'entraînementNon
  • Comprend des clésNon
  • IsolationNon
  • ComprendRail
  • Nombre/style de douille profonde 6 douilles
  • Plage de taille de douille 9/16 po, 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po
  • Taille de prise 3/4 po
  • Douilles incluses Oui
  • Finition Oxyde noir
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Anti-étincelle Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande